
Izuzetno kompaktna i moćna akumulatorska bušilica-zavrtač za lakše zadatke bušenja i zavrtanja
- Nazivni napon: 18 V/DC
- Min./maks. broj okretaja u praznom hodu: 0-5000 o/min
- Maks. okretni moment: 5 Nm
- Maks. promjer vijka: 5 mm
- Držač alata: brzostezna glava od 1/4 inča
- Težina stroja s punjivom baterijom: 1,35 kg
- Visina: 183 mm
- Duljina: 235 mm
- Širina: 52 mm
Akumulatorski zavrtač za suhu gradnju ATS 18 AUTOMATIC
Dostupni broj proizvoda: 2
Izuzetno kompaktna i moćna akumulatorska bušilica-zavrtač za lakše zadatke bušenja i zavrtanja
- Nazivni napon: 18 V/DC
- Min./maks. broj okretaja u praznom hodu: 0-5000 o/min
- Maks. okretni moment: 5 Nm
- Maks. promjer vijka: 5 mm
- Držač alata: brzostezna glava od 1/4 inča
- Težina stroja s punjivom baterijom: 1,35 kg
- Visina: 183 mm
- Duljina: 235 mm
- Širina: 52 mm
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Sadržaj isporuke | Broj akumulatora | Kapacitet akumulatora | Broj punjača | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5701 409000 | Akumulatorski zavrtač za suhu gradnju ATS 18 AUTOMATIC, Bez aku. | Solo mašina u kartonu | 0 kom | 0 Ah | 0 kom | |
| 5701 409004 | Akumulatorski zavrtač za suhu gradnju ATS 18 AUTOMATIC, 2X2 AH | Set sa akumulatorom i punjačem u koferu | 2 kom | 2 Ah | 1 kom | |
Please login to Webshop to report a bug

