COMBI punjač za akumulatore
Kompaktan, pouzdan i snažan. Omogućuje brzo punjenje u roku od 30 minuta.
  • Kompatibilan s Classic proizvodima koji koriste 12V bateriju
  • Napredan dizajn punjača 12V Max. (10,8V nazivno)
    • Pruža energiju izuzetno brzo i sigurno.
  • Svjetlosni indikator
    • Za jednostavnu provjeru
  • Brzo punjenje
    • Potpuno puni istrošenu 12V Max (10,8V nazivno) 1,5 Ah litij-ionsku bateriju u približno 30 minuta
  • Pokazivač stanja baterije
    • Pruža informacije je li punjač u načinu brzog punjenja ili načinu dugog vijeka trajanja, te kada punjenje počinje, završava ili je na čekanju zbog visoke temperature
  • Kompaktan dizajn
    • Omogućuje praktičnost prenošenja.
COMBI punjač za akumulatore
COMBI punjač za akumulatore
Dostupni broj proizvoda: 1
Kompaktan, pouzdan i snažan. Omogućuje brzo punjenje u roku od 30 minuta.
  • Kompatibilan s Classic proizvodima koji koriste 12V bateriju
  • Napredan dizajn punjača 12V Max. (10,8V nazivno)
    • Pruža energiju izuzetno brzo i sigurno.
  • Svjetlosni indikator
    • Za jednostavnu provjeru
  • Brzo punjenje
    • Potpuno puni istrošenu 12V Max (10,8V nazivno) 1,5 Ah litij-ionsku bateriju u približno 30 minuta
  • Pokazivač stanja baterije
    • Pruža informacije je li punjač u načinu brzog punjenja ili načinu dugog vijeka trajanja, te kada punjenje počinje, završava ili je na čekanju zbog visoke temperature
  • Kompaktan dizajn
    • Omogućuje praktičnost prenošenja.
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Ulazni napon Min./max. izlazni napon Max. struja punjenja Odgovarajući akumulatori
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
5717 901022 5717901022COMBI punjač za akumulatore, 14V/3A-10,8/12,0/14,4V 240 V/AC 12-14,4 V/DC 3 A 12 V Classic, 14,4 V Classic
1 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena