Električni pištolj za vrući zrak HLG 2300-E POWER
Praktičan, lagan uređaj sa kontinuiranom regulacijom temperature i protoka zraka. Dodatni LCD ekran s funkcijom memorije.
• Često korištene postavke mogu se memorisati pomoću LCD ekrana
• Temperatura se postavlja u koracima od 5°C, a protok zraka se podešava u 5 stepeni, čime se omogućuje jednostavna kontrola temperature i protoka zraka
• Dugi radni vijek motora do 1000 sati
• Robusni keramički grijač niske osjetljivosti na udarce
• Zahvaljujući laganom, ergonomskom dizajnu, čak i dugotrajniji rad se može obavljati uz malo napora

3 godine garancije na greške u proizvodnji i materijalu
Isključena su oštećenja uzrokovana nepravilnom upotrebom, preopterećenjem ili nepoštivanjem uputa za upotrebu.

Primjena
Lemljenje i zavarivanje, zavarivanje plastike, lijepljenje, skidanje boja, zagrijavanje i oblikovanje plastike; bitumen za zavarivanje; zaptivanje rupa aditivom za zavarivanje, skidanje naljepnica, zavarivanje kedera, preklopno zavarivanje, skidanje ljepila, toniranje leća (čišćenje, sušenje, nanošenje folije), termoskupljajući bužiri, termoskupljajuće platno, omatanje folijom.
Električni pištolj za vrući zrak HLG 2300-E POWER
Električni pištolj za vrući zrak HLG 2300-E POWER
Dostupni broj proizvoda: 1
Praktičan, lagan uređaj sa kontinuiranom regulacijom temperature i protoka zraka. Dodatni LCD ekran s funkcijom memorije.
• Često korištene postavke mogu se memorisati pomoću LCD ekrana
• Temperatura se postavlja u koracima od 5°C, a protok zraka se podešava u 5 stepeni, čime se omogućuje jednostavna kontrola temperature i protoka zraka
• Dugi radni vijek motora do 1000 sati
• Robusni keramički grijač niske osjetljivosti na udarce
• Zahvaljujući laganom, ergonomskom dizajnu, čak i dugotrajniji rad se može obavljati uz malo napora

3 godine garancije na greške u proizvodnji i materijalu
Isključena su oštećenja uzrokovana nepravilnom upotrebom, preopterećenjem ili nepoštivanjem uputa za upotrebu.

Primjena
Lemljenje i zavarivanje, zavarivanje plastike, lijepljenje, skidanje boja, zagrijavanje i oblikovanje plastike; bitumen za zavarivanje; zaptivanje rupa aditivom za zavarivanje, skidanje naljepnica, zavarivanje kedera, preklopno zavarivanje, skidanje ljepila, toniranje leća (čišćenje, sušenje, nanošenje folije), termoskupljajući bužiri, termoskupljajuće platno, omatanje folijom.
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Snaga Temperatura izlaznog zraka Protok zraka Masa mašine
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
5707 2521 57072521Električni pištolj za vrući zrak HLG 2300-E POWER, 2300 W 2300 W 80 do 650 °C 200-550 °C 750 g
1 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena