Industrijski usisivač za mokro i suho usisavanje ISS 40-M AUTOMATIC
Univerzalni usisivač, prikladan za gradilišta sa M-certifikacijom klase prašine i automatskim čišćenjem filtera
  • Strujanje zraka: 74 l/s
  • Podtlak: 23,7 kPa
  • Kapacitet kante: 39 l
  • Maksimalna snaga: 1380 W
  • Duljina kabela: 7,5 m
  • Min./maks. frekvencija: 50 / 60 Hz
  • Razina zvučnog tlaka: 68 dB
  • IP klasa zaštite: IP X4
  • Duljina: 560 mm
  • Širina: 370 mm
  • Visina: 655 mm
  • Podtlak (turbina) max.: 25,4 kPa
Industrijski usisivač za mokro i suho usisavanje ISS 40-M AUTOMATIC
Industrijski usisivač za mokro i suho usisavanje ISS 40-M AUTOMATIC
Dostupni broj proizvoda: 1
Univerzalni usisivač, prikladan za gradilišta sa M-certifikacijom klase prašine i automatskim čišćenjem filtera
  • Strujanje zraka: 74 l/s
  • Podtlak: 23,7 kPa
  • Kapacitet kante: 39 l
  • Maksimalna snaga: 1380 W
  • Duljina kabela: 7,5 m
  • Min./maks. frekvencija: 50 / 60 Hz
  • Razina zvučnog tlaka: 68 dB
  • IP klasa zaštite: IP X4
  • Duljina: 560 mm
  • Širina: 370 mm
  • Visina: 655 mm
  • Podtlak (turbina) max.: 25,4 kPa
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Protok zraka Podpritisak Zapremina spremnika Snaga max.
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0701 1430 07011430Industrijski usisivač za mokro i suho usisavanje ISS 40-M AUTOMATIC, ELEKTRIČNI 74 l/s 23,7 kPa 39 l 1380 W
1 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena