RED LINE 19-dijelni set montažnih spiralnih burgija DIN 338 HSCO za brzo bušenje u nehrđajućem i običnom čeliku zatezne čvrstoće do 1200 N/mm², ugao vrha 130°
- Visokokvalitetni materijal: HSCo čelik
- Standardizacija: DIN 338
- Efikasnost bušenja: Zatezna čvrstoća do 1200 N/mm²
- Preciznost: Ugao vrha 130°
- Linija: RED LINE
Set spiralnih brušenih burgija RED LINE, HSCO DIN 338, tip RN
Dostupni broj proizvoda: 1
RED LINE 19-dijelni set montažnih spiralnih burgija DIN 338 HSCO za brzo bušenje u nehrđajućem i običnom čeliku zatezne čvrstoće do 1200 N/mm², ugao vrha 130°
- Visokokvalitetni materijal: HSCo čelik
- Standardizacija: DIN 338
- Efikasnost bušenja: Zatezna čvrstoća do 1200 N/mm²
- Preciznost: Ugao vrha 130°
- Linija: RED LINE
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Broj komada u setu | Prihvat burgija | Rezni materijal | Linija | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0617 400001 | Set spiralnih brušenih burgija RED LINE, HSCO DIN 338, tip RN, Set, 19 dijelova | 19 | Cilindrični | HSCo | RED LINE | |
Please login to Webshop to report a bug