
SMART STEP tehnologija (od Ø 2.5 mm) za visoko-precizne prolazne rupe za bušenje u čeliku do 1000 N/ mm2, aluminiju, plastici, ne-željeznim metalima, tvrdom i mekom drvetu
- Standard: DIN338
- Rezni materijal: HSS
- Linija kvaliteta: ZEBRA-PREMIUM
- Materijal obrade: Čelik, sivi liv, neželjezni metali, plastika, tvrdo i meko drvo
- Radni vijek: 3 od 4
- Brzina bušenja: 4 od 4
- Kvalitet izbušene rupe: 4 od 4
- Svestranost: 3 od 4
- Ponašanje pri bušenju: 4 od 4
- Pogodno za el. bušilicu: 4 od 4
- Pogodno za aku bušilicu: 4 od 4
- Pogodno za stubnu bušilicu: 4 od 4
Spiralna brušena burgija, HSS DIN 338 SMART STEP
Dostupni broj proizvoda: 39
SMART STEP tehnologija (od Ø 2.5 mm) za visoko-precizne prolazne rupe za bušenje u čeliku do 1000 N/ mm2, aluminiju, plastici, ne-željeznim metalima, tvrdom i mekom drvetu
- Standard: DIN338
- Rezni materijal: HSS
- Linija kvaliteta: ZEBRA-PREMIUM
- Materijal obrade: Čelik, sivi liv, neželjezni metali, plastika, tvrdo i meko drvo
- Radni vijek: 3 od 4
- Brzina bušenja: 4 od 4
- Kvalitet izbušene rupe: 4 od 4
- Svestranost: 3 od 4
- Ponašanje pri bušenju: 4 od 4
- Pogodno za el. bušilicu: 4 od 4
- Pogodno za aku bušilicu: 4 od 4
- Pogodno za stubnu bušilicu: 4 od 4
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Standard | Prečnik | Ukupna dužina | Radna dužina | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0624 930150 | Spiralna brušena burgija, HSS DIN 338 SMART STEP, D1,5 mm | DIN338 | 1.5 mm | 40 mm | 18 mm | |
| 0624 930200 | Spiralna brušena burgija, HSS DIN 338 SMART STEP, D2,0 mm | DIN338 | 2 mm | 49 mm | 24 mm | |
| 0624 930250 | Spiralna brušena burgija, HSS DIN 338 SMART STEP, D2,5 mm | DIN338 | 2.5 mm | 57 mm | 30 mm | |
| 0624 930300 | Spiralna brušena burgija, HSS DIN 338 SMART STEP, D3,0 mm | DIN338 | 3 mm | 61 mm | 33 mm | |
| 0624 930310 | Spiralna brušena burgija, HSS DIN 338 SMART STEP, D3,1 mm | DIN338 | 3.1 mm | 65 mm | 36 mm | |
| 0624 930330 | Spiralna brušena burgija, HSS DIN 338 SMART STEP, D3,3 mm | DIN338 | 3.3 mm | 65 mm | 36 mm | |
| 0624 930350 | Spiralna brušena burgija, HSS DIN 338 SMART STEP, D3,5 mm | DIN338 | 3.5 mm | 70 mm | 39 mm | |
| 0624 930400 | Spiralna brušena burgija, HSS DIN 338 SMART STEP, D4,0 mm | DIN338 | 4 mm | 75 mm | 43 mm | |
| 0624 930420 | Spiralna brušena burgija, HSS DIN 338 SMART STEP, D4,2 mm | DIN338 | 4.2 mm | 75 mm | 43 mm | |
| 0624 930450 | Spiralna brušena burgija, HSS DIN 338 SMART STEP, D4,5 mm | DIN338 | 4.5 mm | 80 mm | 47 mm | |
| 0624 930510 | Spiralna brušena burgija, HSS DIN 338 SMART STEP, D5,1 mm | DIN338 | 5.1 mm | 86 mm | 52 mm | |
| 0624 930550 | Spiralna brušena burgija, HSS DIN 338 SMART STEP, D5,5 mm | DIN338 | 5.5 mm | 93 mm | 57 mm | |
| 0624 930570 | Spiralna brušena burgija, HSS DIN 338 SMART STEP, D5,7 mm | DIN338 | 5.7 mm | 93 mm | 57 mm | |
| 0624 930580 | Spiralna brušena burgija, HSS DIN 338 SMART STEP, D5,8 mm | DIN338 | 5.8 mm | 93 mm | 57 mm | |
| 0624 930620 | Spiralna brušena burgija, HSS DIN 338 SMART STEP, D6,2 mm | DIN338 | 6.2 mm | 101 mm | 63 mm | |
| 0624 930680 | Spiralna brušena burgija, HSS DIN 338 SMART STEP, D6,8 mm | DIN338 | 6.8 mm | 109 mm | 69 mm | |
| 0624 930920 | Spiralna brušena burgija, HSS DIN 338 SMART STEP, D9,2 mm | DIN338 | 9.2 mm | 125 mm | 81 mm | |
| 0624 930930 | Spiralna brušena burgija, HSS DIN 338 SMART STEP, D9,3 mm | DIN338 | 9.3 mm | 125 mm | 81 mm | |
| 0624 930950 | Spiralna brušena burgija, HSS DIN 338 SMART STEP, D9,5 mm | DIN338 | 9.5 mm | 125 mm | 81 mm | |
| 0624 931050 | Spiralna brušena burgija, HSS DIN 338 SMART STEP, D10,5 mm | DIN338 | 10.5 mm | 133 mm | 87 mm | |
| 0624 931100 | Spiralna brušena burgija, HSS DIN 338 SMART STEP, D11 mm | DIN338 | 11 mm | 142 mm | 94 mm | |
| 0624 931150 | Spiralna brušena burgija, HSS DIN 338 SMART STEP, D11,5 mm | DIN338 | 11.5 mm | 142 mm | 94 mm | |
| 0624 931250 | Spiralna brušena burgija, HSS DIN 338 SMART STEP, D12,5 mm | DIN338 | 12.5 mm | 151 mm | 101 mm | |
| 0624 931300 | Spiralna brušena burgija, HSS DIN 338 SMART STEP, D13 mm | DIN338 | 13 mm | 151 mm | 101 mm | |
| 0624 931350 | Spiralna brušena burgija, HSS DIN 338 SMART STEP, D13,5 mm | DIN338 | 13.5 mm | 160 mm | 108 mm | |
| 0624 931400 | Spiralna brušena burgija, HSS DIN 338 SMART STEP, D14,0 mm | DIN338 | 14 mm | 160 mm | 108 mm | |
| 0624 931420 | Spiralna brušena burgija, HSS DIN 338 SMART STEP, D14,2 mm | DIN338 | 14.2 mm | 169 mm | 114 mm | |
| 0624 931500 | Spiralna brušena burgija, HSS DIN 338 SMART STEP, D15,0 mm | DIN338 | 15 mm | 169 mm | 114 mm | |
| 0624 931550 | Spiralna brušena burgija, HSS DIN 338 SMART STEP, D15,5 mm | DIN338 | 15.5 mm | 178 mm | 120 mm | |
| 0624 931600 | Spiralna brušena burgija, HSS DIN 338 SMART STEP, D16,0 mm | DIN338 | 16 mm | 178 mm | 120 mm | |
| 0624 931700 | Spiralna brušena burgija, HSS DIN 338 SMART STEP, D17,0 mm | DIN338 | 17 mm | 184 mm | 125 mm | |
| 0624 931750 | Spiralna brušena burgija, HSS DIN 338 SMART STEP, D17,5 mm | DIN338 | 17.5 mm | 191 mm | 130 mm | |
| 0624 931800 | Spiralna brušena burgija, HSS DIN 338 SMART STEP, D18,0 mm | DIN338 | 18 mm | 191 mm | 130 mm | |
| 0624 931850 | Spiralna brušena burgija, HSS DIN 338 SMART STEP, D18,5 mm | DIN338 | 18.5 mm | 198 mm | 135 mm | |
| 0624 931950 | Spiralna brušena burgija, HSS DIN 338 SMART STEP, D19,5 mm | DIN338 | 19.5 mm | 205 mm | 140 mm | |
| 0624 932000 | Spiralna brušena burgija, HSS DIN 338 SMART STEP, D20,0 mm | DIN338 | 20 mm | 205 mm | 140 mm | |
| 0624 932200 | Spiralna brušena burgija, HSS DIN 338 SMART STEP, D22,0 mm | DIN338 | 22 mm | 221 mm | 150 mm | |
| 0624 932600 | Spiralna brušena burgija, HSS DIN 338 SMART STEP, D26,0 mm | DIN338 | 26 mm | 253 mm | 165 mm | |
| 0624 932650 | Spiralna brušena burgija, HSS DIN 338 SMART STEP, D26,5 mm | DIN338 | 26.5 mm | 253 mm | 165 mm | |
Please login to Webshop to report a bug

