Spiralna brušena burgija, HSS DIN 338 SMART STEP, D11 mm
BURGIJA-SPRL-MET-DIN338-HSS-SMART-D11,0
Art.-Nr. 0624 931100 | EAN: 4061975499257

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Visoko-kvalitetna burgija sa jedinstvenom SMART STEP tehnologijom (od Ø 2.5 mm) za visoko-precizne prolazne rupe
Upotrebljiva na ručnim mašinama za bušenje u čeliku do 1000 N/ mm2, aluminiju, plastici, ne-željeznim metalima, tvrdom i mekom drvu.
Prva spiralna burgija sa stepenastom geometrijom vrha (od Ø 2.5 mm)
Precizno bušenje bez upotrebe tačkaša
Veoma lagano bušenje
3-strani prihvat (od Ø 4 mm)
Odgovara za mašine: bušilice, akumulatorske odvijače, stubne bušilice
Materijal za obradu: čelik, sivi liv, neželjezni metali, drvo
Kvalitet: ZEBRA-Premium
Standard / dubina bušenja: DIN 338 / 5xD
Površina: višestruko ispolirana
Rezni materijal: HSS
Tip: SMART STEP
Radni vijek: 3 od 4
Brzina bušenja: 4 od 4
Kvalitet izbušenje rupe: 4 od 4
Svestranost 3 od 4
Ponašanje pri bušenju: 4 od 4
Samo-centriranje: Da
Pogodna za obradu materijala zatezne čvrstoće do: 1000 N/mm2
Oznaka bojom: neželjezni metali - žuta, čelik - plava, drvo - smeđa, tvrdo drvo - crvena
Detalji/primjena
Upotrebljiva na ručnim mašinama za bušenje u čeliku do 1000 N/ mm2, aluminiju, plastici, ne-željeznim metalima, tvrdom i mekom drvu.
Prva spiralna burgija sa stepenastom geometrijom vrha (od Ø 2.5 mm)
Precizno bušenje bez upotrebe tačkaša
Veoma lagano bušenje
- Bez predbušenja, bušenje bez proklizavanja
- Moguće je bušenje pod uglom
- Jednostavno bušenje ili proširivanje postojeće rupe
- Savršeno za bušenje zakovica
- Idealna pomoć pri proizvodnji prozora
3-strani prihvat (od Ø 4 mm)
- Bez okretanja u steznoj glavi
- Optimalni prenos sile
- Zaštira stezne glave od oštećenja
- Jednostavljno postavljanje i izbacivanje iz stezne glave
Odgovara za mašine: bušilice, akumulatorske odvijače, stubne bušilice
Materijal za obradu: čelik, sivi liv, neželjezni metali, drvo
Kvalitet: ZEBRA-Premium
Standard / dubina bušenja: DIN 338 / 5xD
Površina: višestruko ispolirana
Rezni materijal: HSS
Tip: SMART STEP
Radni vijek: 3 od 4
Brzina bušenja: 4 od 4
Kvalitet izbušenje rupe: 4 od 4
Svestranost 3 od 4
Ponašanje pri bušenju: 4 od 4
Samo-centriranje: Da
Pogodna za obradu materijala zatezne čvrstoće do: 1000 N/mm2
Oznaka bojom: neželjezni metali - žuta, čelik - plava, drvo - smeđa, tvrdo drvo - crvena
Detalji/primjena
- Idealno za bušenje zakovica i vijaka, za bušenje metalnih limova i profila (npr. aluminijski/pvc profili).
- Visok kvalitet izbušene rupe i značajno duži radni vijek u poređenju sa konvenciolnim spiralnim burgijama za drvo.
- Idealne za precizno, ugodno i brzo bušenje u tvrdim materijalima (npr. u čeliku zatezne čvrstoće do 1000 N/mm2, aluminiju i plastici).

































