Prikladno za rezove u drvetu i plastici maksimalne dubine reza 25 mm
- Sastoji se od: ø 32, 38, 50, 54 mm
- Uključujući centralno svrdlo, ø 6 mm
- C50 čelik
Set cilindričnih pila za drvo 5-dijelni Werkzeyt
Dostupni broj proizvoda: 1
Prikladno za rezove u drvetu i plastici maksimalne dubine reza 25 mm
- Sastoji se od: ø 32, 38, 50, 54 mm
- Uključujući centralno svrdlo, ø 6 mm
- C50 čelik
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Prečnik | Dubina rezanja | Boja | Rezni materijal | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9ZCM B23450 | Set cilindričnih pila za drvo 5-dijelni Werkzeyt, 32,38,50,54mm | 32, 38, 50, 54 mm | 25 mm | Crna | Drvo i plastika | |
Please login to Webshop to report a bug