
Primjenjuje se za grubo brušenje, uklanjanje premaza, brušenje i završnu obradu kontura i rubova, oblikovanje filera, matiranje, brušenje opće namjene, srednje brušenje, pripremu za lakiranje, brušenje i uklanjanje boje..
- Način pričvršćivanja: Hookit™ (čičak)
- Materijal brusnog sredstva: Precizno oblikovano keramičko zrno
- Max. brzina: 12000 o/min
- Boja: Ljubičasta
- Metoda brušenja: Mašinski
- Tip brušenja: Suho
3M brusna mrežica namotana u rolnu CUBITRON II, disk
Dostupni broj proizvoda: 7
Primjenjuje se za grubo brušenje, uklanjanje premaza, brušenje i završnu obradu kontura i rubova, oblikovanje filera, matiranje, brušenje opće namjene, srednje brušenje, pripremu za lakiranje, brušenje i uklanjanje boje..
- Način pričvršćivanja: Hookit™ (čičak)
- Materijal brusnog sredstva: Precizno oblikovano keramičko zrno
- Max. brzina: 12000 o/min
- Boja: Ljubičasta
- Metoda brušenja: Mašinski
- Tip brušenja: Suho
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Prečnik | Granulacija | Izvedba | Rezni materijal | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X3M 31650 | 3M brusna mrežica namotana u rolnu CUBITRON II, disk, D150/G80, 50 kom | 150 mm | 80 | Čičak | Keramika | |
| X3M 31651 | 3M brusna mrežica namotana u rolnu CUBITRON II, disk, D150/G120, 50 kom | 150 mm | 120 | Čičak | Keramika | |
| X3M 31652 | 3M brusna mrežica namotana u rolnu CUBITRON II, disk, D150/G150, 50 kom | 150 mm | 150 | Čičak | Keramika | |
| X3M 31653 | 3M brusna mrežica namotana u rolnu CUBITRON II, disk, D150/G180, 50 kom | 150 mm | 180 | Čičak | Keramika | |
| X3M 31654 | 3M brusna mrežica namotana u rolnu CUBITRON II, disk, D150/G220, 50 kom | 150 mm | 220 | Čičak | Keramika | |
| X3M 31655 | 3M brusna mrežica namotana u rolnu CUBITRON II, disk, D150/G240, 50 kom | 150 mm | 240 | Čičak | Keramika | |
| X3M 31656 | 3M brusna mrežica namotana u rolnu CUBITRON II, disk, D150/G320, 50 kom | 150 mm | 320 | Čičak | Keramika | |
Please login to Webshop to report a bug

