3M brusna mrežica namotana u rolnu CUBITRON II, disk, D150/G150, 50 kom

DISK-BRUS-MREŽA-ROLNA-G150-D150-CUBITRON

Art.-Nr.  X3M 31652 | EAN: 4054596894419 Vel. Pak. 50: 4054596894419 Vel. Pak. 300: 4054596894426
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
50  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Primjenjuje se za grubo brušenje, uklanjanje premaza, brušenje i završnu obradu kontura i rubova, oblikovanje filera, matiranje, brušenje opće namjene, srednje brušenje, pripremu za lakiranje, brušenje i uklanjanje boje, završnu obradu plastike, brušenje temeljnog premaza, obradu ogrebotina, uklanjanje ostataka, skidanje izolacije.
  • CUBITRON TM II tehnologija za vrhunsko brušenje i izdržljivost, brži rez i konzistentnu završnu obradu
  • Keramičko zrno trokutastog oblika elektrostatički je orijentisano kako bi oblikovalo oštre vrhove koji djeluju poput pojedinačnih reznih alata za brušenje lakova i filera, ravnomjerno trošenje i pružanje dugog vijeka trajanja i postojanosti
  • Cubitron™ II abrazivi rade hladnije, smanjujući rizik od promjene boje/oksidacije metala i pukotina uzrokovanih toplotom
  • 30% brže brušenje u usporedbi s drugim vrhunskim abrazivima
  • Precizno oblikovana, samooštreća zrna (PSG – Precision Shaped Grain) traju dvostruko duže od konvencionalnih industrijskih abraziva
  • Oštrija rezna površina znači da je potreban manji pritisak za smanjeno trenje i trošenje rezultujući smanjenjem umora operatera
  • Čisto brušenje s uzorkom s više rupa (Multihole) omogućuje izvrsno usisavanje prašine
  • Hookit™ način pričvršćivanja na kuku i omču (čičak) omogućuje čvrsto pričvršćivanje te brzo uklanjanje za brzu zamjenu abrazivnog sredstva kao i ponovnu upotrebu, optimizirajući vijek trajanja diska
  • Pomaže usisivačima da postignu najbolji mogući učinak (standardni sistemi za usisavanje prašine)
  • Središnja rupa u diskovima omogućuje prikladno skladištenje u slučaju djelimične upotrebe
  • Materijali obrade: ABS, staklo-plastika, FRP, PC, plastika, PMMA, poliuretan, brtvila, SMC, čelik, aluminij, ugljični čelik, meki čelik, neželjezni metali, metali općenito, gel-premazi, lakovi, temeljni premazi, završni premazi, prozirni premazi, meko i tvrdo drvo, bijelo drvo, drvo općenito

Slični proizvodi