Brusna ploča za čelik/nehrđajući čelik Standard
Brusna ploča za čelik/nehrđajući čelik Standard
Brusna ploča za čelik/nehrđajući čelik Standard
Dostupni broj proizvoda: 4
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Prečnik Debljina Max. broj obrtaja Izvedba
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0669 381156 0669381156Brusna ploča za čelik/nehrđajući čelik Standard, D115X6,0 mm 115 mm 6,0 mm 13.300 o/min Zakrivljena
25 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0669 381256 0669381256Brusna ploča za čelik/nehrđajući čelik Standard, D125X6,0 mm 125 mm 6,0 mm 12.250 o/min Zakrivljena
25 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0669 381806 0669381806Brusna ploča za čelik/nehrđajući čelik Standard, D180X6,0 mm 180 mm 6,0 mm 8.500 o/min Zakrivljena
10 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0669 382306 0669382306Brusna ploča za čelik/nehrđajući čelik Standard, D230X6,0 mm 230 mm 6,0 mm 6.600 o/min Zakrivljena
10 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena