Brusna ploča za čelik/nehrđajući čelik Standard, D230X6,0 mm

PLOČA-BRUS-Č/A2-KRI-D230X6,0-R22,2MM

Art.-Nr.  0669 382306 | EAN: 4056807562230
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
10 kom
10  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Brusni disk za grubu obradu, sa smolnim vezivom, ojačan vlaknima, vrlo dobrih performansi.


• Velika otpornost na lom
• Brusni disk srednje tvrdoće
• Ispunjava najviše sigurnosne zahtjeve prema EN 12413

Primjena
• Opšti građevinski čelici, građevinski čelici visoke tvrdoće, konstrukcioni čelici, alatni čelici, kaljeni čelici. Nehrđajući čelici, legirani i visoko legirani čelici, krom nikl čelici.
• Za brušenje ivica i površina, obradu zavarivačnih šavova i skidanje srha.

Napomene
• Skladištenje: Čuvati na suhom pri temperaturi od 20°C
• Raditi sa odgovarajućom zaštitinom opremom
• Koristiti samo neoštećene diskove
• Brusiti samo pod odgovarajućim pritiskom

Slični proizvodi