Digitalno pomično mjerilo, Connex
Digitalno pomično mjerilo sa kaljenom mjernom površinom sa točkićima za podešavanje i zavrtnjem
  • DIN EN ISO 13385-1: 202-03
  • Mjerna jedinica u mm i inčima
  • Mjerni opseg od 0 do 150 mm / 0 do 6 inča
  • Rezolucija 0,01 mm / 0,0005 inča
  • Tačnost ± 0,03 mm / 0,001 inča
Digitalno pomično mjerilo, Connex
Digitalno pomično mjerilo, Connex
Dostupni broj proizvoda: 1
Digitalno pomično mjerilo sa kaljenom mjernom površinom sa točkićima za podešavanje i zavrtnjem
  • DIN EN ISO 13385-1: 202-03
  • Mjerna jedinica u mm i inčima
  • Mjerni opseg od 0 do 150 mm / 0 do 6 inča
  • Rezolucija 0,01 mm / 0,0005 inča
  • Tačnost ± 0,03 mm / 0,001 inča
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Max. opseg mjerenja dužine (L max) Dužina Broj baterija Tip baterije
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
9ZCM COXT710351 9ZCMCOXT710351Digitalno pomično mjerilo, Connex, 150mm 150 mm 237 mm 1 Alkalne
1 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena