Okovi za namještaj
Spojni sistemi za namještaj
Spojni sistemi sa ugaonim spojnicama
Spojni sistemi sa ugaonim spojnicama
All Filters
Sortiraj prema
Sortiraj prema
Naziv kategorije A-Z
Naziv kategorije Z-A
Najnovije
Preporučeni redoslijed
KALTSCHMELZ spojnica sidrene čašice bez spojnih igli
Već od
Odaberite proizvod za prikaz stanja
Prijavite se za prikaz cijena
2
Proizvoda
Prikaži proizvode
Ugaona spojnica sa poklopcem
Ugaoni spojni okov sa pokrivnom kapom
Već od
Odaberite proizvod za prikaz stanja
Prijavite se za prikaz cijena
6
Proizvoda
Prikaži proizvode
Učitaj više
Kategorije proizvoda
Okovi za građevinsku stolariju i namještaj
Okovi za namještaj
Spojni sistemi za namještaj
Spojni sistemi sa ugaonim spojnicama
Filter prikaza
Primjeni filter
Boja
Bijela RAL 9018 (1)
Crna RAL 9005 (1)
Slonova kost RAL 9001 (1)
svijetlo siva RAL 7035 (1)
Svijetlo smeđa RAL 8023 (1)
Tamno smeđa RAL 8017 (1)
Dužina
42 mm (6)
Materijal
Plastika (6)
Prečnik rupe
4.2 mm (6)
Razmak između rupa
25 mm (6)
Udaljenost rupa od kraja do centra rupa
11 mm (6)
Visina
20 mm (6)
Širina
20 mm (6)