Ugaoni spojni okov sa pokrivnom kapom
- Materijal: plastika
- Za ručno zavrtanje vijcima Ø 3,5 mm
- Nije prikladno za trajno opterećenje
Ugaona spojnica sa poklopcem
Dostupni broj proizvoda: 6
Ugaoni spojni okov sa pokrivnom kapom
- Materijal: plastika
- Za ručno zavrtanje vijcima Ø 3,5 mm
- Nije prikladno za trajno opterećenje
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Boja | Materijal | Dužina | Visina | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0683 201150 | Ugaona spojnica sa poklopcem, Crna RAL 9005 | Crna RAL 9005 | Plastika | 42 mm | 20 mm | |
| 0683 2013 | Ugaona spojnica sa poklopcem, Bijela 9018 | Bijela RAL 9018 | Plastika | 42 mm | 20 mm | |
| 0683 2014 | Ugaona spojnica sa poklopcem, Bijela RAL 9018 | Slonova kost RAL 9001 | Plastika | 42 mm | 20 mm | |
| 0683 2015 | Ugaona spojnica sa poklopcem, Tamno smeđa RAL 8017 | Tamno smeđa RAL 8017 | Plastika | 42 mm | 20 mm | |
| 0683 2016 | Ugaona spojnica sa poklopcem, Svijetlo smeđa RAL 8023 | Svijetlo smeđa RAL 8023 | Plastika | 42 mm | 20 mm | |
| 0683 2017 | Ugaona spojnica sa poklopcem, Svijetlo siva RAL 7035 | svijetlo siva RAL 7035 | Plastika | 42 mm | 20 mm | |
Please login to Webshop to report a bug