
Utisno nosač za police
Nosač police sa graničnikom, prečnika 5 mm, pocinčani
Nosač police sa graničnikom, prečnika 5 mm, pocinčani
- Odgovara za sistem bušenja 32
- Graničnik prečnika 7,0 mm
- Materijal: čelik, pocinčano
- Dužina nosača 15,6 mm
Utisni nosač police sa prstenom,diametar 5mm, model ECOTECH
Dostupni broj proizvoda: 1
Utisno nosač za police
Nosač police sa graničnikom, prečnika 5 mm, pocinčani
Nosač police sa graničnikom, prečnika 5 mm, pocinčani
- Odgovara za sistem bušenja 32
- Graničnik prečnika 7,0 mm
- Materijal: čelik, pocinčano
- Dužina nosača 15,6 mm
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Nominalni dijametar | Dužina | Završna obrada | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|
| 0683 3150001 | Utisni nosač police sa prstenom,diametar 5mm, model ECOTECH, D5, L16mm | Ø5 mm | 15.6 mm | Pocinčano | |
Please login to Webshop to report a bug

