Okovi za namještaj
Unutrašnja oprema za ormare
Zatvarači za vrata
Zatvarači za vrata
All Filters
Sortiraj prema
Sortiraj prema
Naziv kategorije A-Z
Naziv kategorije Z-A
Najnovije
Preporučeni redoslijed
Magnetni držač od plastike, uvrtanje vijcima
Magnet za montažu vijcima
Već od
Odaberite proizvod za prikaz stanja
Prijavite se za prikaz cijena
2
Proizvoda
Prikaži proizvode
Učitaj više
Kategorije proizvoda
Okovi za građevinsku stolariju i namještaj
Okovi za namještaj
Unutrašnja oprema za ormare
Zatvarači za vrata
Filter prikaza
Primjeni filter
Boja
Bijela (1)
Smeđa (1)
Debljina podložne pločice
4.5 mm (2)
Dužina
45 mm (2)
Izbočenje magneta ( x )
0.7 mm (2)
Materijal
Plastika (2)
Nosivost
4 kg (2)
Udaljenost između rupa
38 mm (2)
Visina
13.5 mm (2)
Širina
15 mm (2)