Magnetni držač od plastike, uvrtanje vijcima
Magnet za montažu vijcima
  • Materijal: plastika
  • Dužina: 45 mm
  • Širina: 15 mm
  • Visina: 13,5 mm
  • Razmak rupa: 38 mm
  • Debljina bazne pločice: 4,5 mm
Magnetni držač od plastike, uvrtanje vijcima
Magnetni držač od plastike, uvrtanje vijcima
Dostupni broj proizvoda: 2
Magnet za montažu vijcima
  • Materijal: plastika
  • Dužina: 45 mm
  • Širina: 15 mm
  • Visina: 13,5 mm
  • Razmak rupa: 38 mm
  • Debljina bazne pločice: 4,5 mm
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Boja Nosivost Izbočenje magneta ( x ) Materijal
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0683 410 0683410Magnetni držač od plastike, uvrtanje vijcima, plastika, bijela Bijela 4 kg 0.7 mm Plastika
25 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0683 411 0683411Magnetni držač od plastike, uvrtanje vijcima, plastika, smeđa Smeđa 4 kg 0.7 mm Plastika
25 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena