Akumulatorski trimer za živicu AHS 18 Compact M-CUBE
Snažni akumulatorski trimer za živicu 18 V/DC za bežični, fleksibilan rad
• Idealno za precizne rezove i čiste rezultate, s razmakom oštrica od 20 mm
• Duga dužina rezanja od 610 mm omogućava efikasan rad čak i na većim živicama
• Ergonomski dizajn i mala masa od samo 4,3 kg bez akumulatora za udobno rukovanje
• Masa od 5 kg za alat sa akumulatorom pruža dobru ravnotežu između performansi i upravljivosti
Akumulatorski trimer za živicu AHS 18 Compact M-CUBE
Akumulatorski trimer za živicu AHS 18 Compact M-CUBE
Dostupni broj proizvoda: 1
Snažni akumulatorski trimer za živicu 18 V/DC za bežični, fleksibilan rad
• Idealno za precizne rezove i čiste rezultate, s razmakom oštrica od 20 mm
• Duga dužina rezanja od 610 mm omogućava efikasan rad čak i na većim živicama
• Ergonomski dizajn i mala masa od samo 4,3 kg bez akumulatora za udobno rukovanje
• Masa od 5 kg za alat sa akumulatorom pruža dobru ravnotežu između performansi i upravljivosti
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Nominalni napon Rezna dužina Razmak noževa Masa mašine bez akumulatora
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
5701 433000 5701433000Akumulatorski trimer za živicu AHS 18 Compact M-CUBE, 18 V 18 v 610 mm 20 mm 4,3 kg
1 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena