Za Würth PVC i pneumatska crijeva i crijeva za lakiranje.
- Materijal: čelik
- Pritisak maks.: 16 bara
- Protok: 2100 l/min
Priključna (utična) spojnica za komprimirani zrak S2000
Dostupni broj proizvoda: 4
Za Würth PVC i pneumatska crijeva i crijeva za lakiranje.
- Materijal: čelik
- Pritisak maks.: 16 bara
- Protok: 2100 l/min
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Za unutrašnji promjer crijeva | Za vanjski promjer crijeva | Dužina (L) | Površina | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0699 100406 | Priključna (utična) spojnica za komprimirani zrak S2000, 1/4col | 6 mm | 12 mm | 42 mm | ZN 8 siber | |
| 0699 100408 | Priključna (utična) spojnica za komprimirani zrak S2000, 5/16col | 8 mm | 16 mm | 45 mm | ZN 8 siber | |
| 0699 100409 | Priključna (utična) spojnica za komprimirani zrak S2000, 9mm | 9 mm | 16 mm | 45 mm | ZN 8 siber/ZNNI 10 prozirno | |
| 0699 100413 | Priključna (utična) spojnica za komprimirani zrak S2000, 1/2col | 13 mm | 19 mm | 45 mm | ZN 8 siber | |
Please login to Webshop to report a bug