Priključna (utična) spojnica za komprimirani zrak S2000, 9mm
NIPL-UTIČN-PNE-S2000-CRIJ-9MM
Art.-Nr. 0699 100409 | EAN: 4052712129476

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Utična spojnica S2000 u čeličnoj izvedbi sa priključkom za Würth PVC-crijeva i crijeva za lakiranje.
Please login to Webshop to report a bug
Visoka brzina protoka do 2.100 l/min a max. radni pritisak od 16 bar
Omogućuju optimalnu dobavu komprimiranog zraka do potrošača. To rezultuje povećanjem produktivnosti i smanjenjem troškova energije.
Ergonomski dizajnirana čahura za zabravljivanje
Osigurava sigurno držanje i sprječava iskliznuće.
Mala spojna sila omogućuje rad jednom rukom
Samo minimalan napor je potreban za jednostavno, brzo i sigurno spajanje i rastavljanje.
Zračno zaptivni spoj
Niska potrošnja energije i visoka učinkovitost.
Kaljena čelična spojnica i čahura za zabravljivanje
Za maksimalni kapacitet opterećenja i dug radni vijek.
Izložene površine su kromirane, niklovane ili pocinčane
Visoka otpornost na koroziju i zaštita, čak i pod zahtjevnim uslovima.
Armature serije 2000 odgovaraju evropskom standardu i imaju nominalni prečnik 7,6 mm
Euro-profili su kompatibilni sa drugim pneumatskim armaturama.