Trake, kaiševi, lanci, užadi, ankeri
Osiguranje tereta
Profil za zaštitu ivica
Profil za zaštitu ivica
All Filters
Sortiraj prema
Sortiraj prema
Naziv kategorije A-Z
Naziv kategorije Z-A
Najnovije
Preporučeni redoslijed
Profil za zaštitu rubova
Za zaštitu rubova, a u kombinaciji sa gumenim profilima služe za zaptivanje
Već od
Odaberite proizvod za prikaz stanja
Prijavite se za prikaz cijena
3
Proizvoda
Prikaži proizvode
Učitaj više
Kategorije proizvoda
Radionička oprema
Trake, kaiševi, lanci, užadi, ankeri
Osiguranje tereta
Profil za zaštitu ivica
Filter prikaza
Primjeni filter
Boja
Crna (3)
Dizajn
Puna guma (1)
Sa metalnim umetkom, 16 x 0,3 mm (1)
Sa metalnim umetkom, 26 x 0,5 mm (1)
Dužina
10 m (3)
Materijal
Polivinil hlorid - meki PVC (1)
Min./max. grip range
1-2 mm (1)
1-3 mm (1)
1.5 mm (1)
Min./max. temperaturni uslovi
-25 do 70 °C (2)
-40 do 100 °C (1)
Otpornost na UV zračenje
Da (3)
Shore A tvrdoća
70 (1)
78 (2)
Širina x visina
4 x 10 mm (1)
6,5 x 9,5 mm (1)
9 x 14,7 mm (1)