Profil za zaštitu rubova
Za zaštitu rubova, a u kombinaciji sa gumenim profilima služe za zaptivanje
  • Dužina: 10 m
  • Otporno na UV zračenje
  • Boja: Crna
Profil za zaštitu rubova
Profil za zaštitu rubova
Dostupni broj proizvoda: 3
Za zaštitu rubova, a u kombinaciji sa gumenim profilima služe za zaptivanje
  • Dužina: 10 m
  • Otporno na UV zračenje
  • Boja: Crna
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Min./max. grip range Širina x visina Dužina Dizajn
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0961 0025 09610025Profil za zaštitu rubova, 1-2mm 1-2 mm 6,5 x 9,5 mm 10 m Sa metalnim umetkom, 16 x 0,3 mm
10 m
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0961 0027 09610027Profil za zaštitu rubova, 1-4mm 1-3 mm 9 x 14,7 mm 10 m Sa metalnim umetkom, 26 x 0,5 mm
10 m
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0961 003 0961003Profil za zaštitu rubova, 1,5mm 1.5 mm 4 x 10 mm 10 m Puna guma
10 m
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena