Kombinovana VDE kliješta DIN ISO5746
Za hvatanje, držanje i rezanje tvrdih i mekih žica i kablova
  • Učinkovitost rezanja poprečnog presjeka žice za ALU/CU: 16 mm²
  • Materijal: čelik
  • Površina: kromirana
  • Materijal ručke: 2-komponentna plastika
  • ISO: 5746
Kombinovana VDE kliješta DIN ISO5746
Kombinovana VDE kliješta DIN ISO5746
Dostupni broj proizvoda: 3
Za hvatanje, držanje i rezanje tvrdih i mekih žica i kablova
  • Učinkovitost rezanja poprečnog presjeka žice za ALU/CU: 16 mm²
  • Materijal: čelik
  • Površina: kromirana
  • Materijal ručke: 2-komponentna plastika
  • ISO: 5746
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Dužina Dužina (inch) Sječenje srednje žice max. Sječenje tvrde žice max.
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0714 01 574 071401574Kombinovana VDE kliješta DIN ISO5746, L170mm 160 mm 6 1/2 inch 3.1 mm 2 mm
1 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0714 01 575 071401575Kombinovana VDE kliješta DIN ISO5746, L180mm 180 mm 7 inch 3.4 mm 2.2 mm
1 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0714 01 576 071401576Kombinovana VDE kliješta DIN ISO5746, L200mm 200 mm 8 inch 3.8 mm 2.5 mm
1 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena