Set viljuškasto okastih kratkih ključeva
Zebra Metrički DIN 3113A/ISO 3318/7738
  • Pogon: strana prstena POWERDRIV ® 12-edge
  • Materijal: krom-vanadij čelik
  • Površina: kromirana, glave i prsten polirani
  • Geometrija: strana prstena pod kutom od 15º, položaj čeljusti 15º
Set viljuškasto okastih kratkih ključeva
Set viljuškasto okastih kratkih ključeva
Dostupni broj proizvoda: 3
Zebra Metrički DIN 3113A/ISO 3318/7738
  • Pogon: strana prstena POWERDRIV ® 12-edge
  • Materijal: krom-vanadij čelik
  • Površina: kromirana, glave i prsten polirani
  • Geometrija: strana prstena pod kutom od 15º, položaj čeljusti 15º
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Broj dijelova Sadržaj
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0713 30140 071330140Set viljuškasto okastih kratkih ključeva, 8-22mm, 11- dijelni 11 kom 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm, 19 mm, 22 mm
1 set
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0713 30141 071330141Set viljuškasto okastih kratkih ključeva, 17- dijelni 17 kom 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm
1 set
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0713 30142 071330142Set viljuškasto okastih kratkih ključeva, 28- dijelni 28 kom 5,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm, 25 mm, 26 mm, 27 mm, 28 mm, 29 mm, 30 mm, 32 mm, 34 mm
1 set
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena