Set viljuškasto okastih kratkih ključeva, 8-22mm, 11- dijelni

KLJUČ-OK/VIL-SET-KOS/KRAT-SW(8-22)

Art.-Nr.  0713 30140 | EAN: 4024835151986
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 set
1  set
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Metrički DIN 3113A/ISO 3318/7738

Prihvat: okasta strana POWERDRIV, 12-ugaoni
Materijal: krom-vanadijum čelik
Površina: kromirana, glave i prsten polirani
Geometrija: okasta strana pod uglom od 15°, položaj viljuškaste strane 15°

ZEBRA ® je vrhunski brand za profesionalne ručne alate iz WÜRTH-a

POWERDRIV ® pogon okreće vijke u najekstremnijim uvjetima ne napadajući uglove kao inače, već radije bokove

Slični proizvodi