
Sa komfornom izmjenom ključa i prebacivanjem preko poluge
- Izlaz: 1/2 inča
- Dužina: 250 mm
- Materijal: čelik
- Materijal ručke: 2-komponentna plastika
- Izvedba: sa 48 zuba
- Površina: kromirana
Reverzibilna račva 1/2-col sa polugom za prebacivanje
Dostupni broj proizvoda: 1
Sa komfornom izmjenom ključa i prebacivanjem preko poluge
- Izlaz: 1/2 inča
- Dužina: 250 mm
- Materijal: čelik
- Materijal ručke: 2-komponentna plastika
- Izvedba: sa 48 zuba
- Površina: kromirana
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Izlaz | Dužina (L1) | Materijal ručke | Izvedba | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0712 01201 | Reverzibilna račva 1/2-col sa polugom za prebacivanje, 250mm | 1/2 inč | 250 mm | 2-komponentna plastika | 48 zuba | |
Please login to Webshop to report a bug

