Reverzibilna račva 1/4-col sa polugom za prebacivanje
Robusna čegrtaljka 1/4" sa komfornom izmjenom ključa i prebacivanjem preko poluge
  • Izlaz: 1/4 inča
  • Materijal ručke: 2-komponentna plastika
  • Površina: kromirana
  • Verzija: Sa 48 zuba
  • Dužina: 135 mm
  • Materijal: čelik
Reverzibilna račva 1/4-col sa polugom za prebacivanje
Reverzibilna račva 1/4-col sa polugom za prebacivanje
Dostupni broj proizvoda: 1
Robusna čegrtaljka 1/4" sa komfornom izmjenom ključa i prebacivanjem preko poluge
  • Izlaz: 1/4 inča
  • Materijal ručke: 2-komponentna plastika
  • Površina: kromirana
  • Verzija: Sa 48 zuba
  • Dužina: 135 mm
  • Materijal: čelik
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla More Information Dužina Prihvat Izvedba Materijal ručke
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0712 01401 071201401Reverzibilna račva 1/4-col sa polugom za prebacivanje, 135mm 135 mm 1/4'' Hromirano 2K plastika
1 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena