
Visokoperformansna čegrtaljka (račna) pravi zbor za svaku priliku
- Izlaz: 1/4 inča
- Materijal: čelik
- Materijal ručke: 2-komponentna plastika
- Površina: kromirana
- Dužina: 138 mm
- Dužina poluge: 125 mm
- Dužina ručke: 66 mm
- Promjer ručke: 16 mm
- Promjer čegrtaljke: 24 mm
- Visina glave čegrtaljke: 19 mm
- Visina glave čegrtaljke s kvadratom: 28 mm
Reverzibilna račva 1/4-col s kolutom za prebacivanje
Dostupni broj proizvoda: 1
Visokoperformansna čegrtaljka (račna) pravi zbor za svaku priliku
- Izlaz: 1/4 inča
- Materijal: čelik
- Materijal ručke: 2-komponentna plastika
- Površina: kromirana
- Dužina: 138 mm
- Dužina poluge: 125 mm
- Dužina ručke: 66 mm
- Promjer ručke: 16 mm
- Promjer čegrtaljke: 24 mm
- Visina glave čegrtaljke: 19 mm
- Visina glave čegrtaljke s kvadratom: 28 mm
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Pogon | Materijal | Materijal ručke | Površina | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0712 0140 | Reverzibilna račva 1/4-col s kolutom za prebacivanje, 135mm | 1/4 Inča | Čelik | 2K plastika | kromirana | |
Please login to Webshop to report a bug

