Ručna kliješta za zakovice ZEBRA sa dugim nastavkom
Za obradu slijepih zakovica Ø 3,2 mm, 4 mm, 4,8 mm od aluminija, bakra, čelika i nehrđajućeg čelika
  • Promjer zakovice min./max.: 3,2-4,8 mm
  • Materijal: čelik
Ručna kliješta za zakovice ZEBRA sa dugim nastavkom
Ručna kliješta za zakovice ZEBRA sa dugim nastavkom
Dostupni broj proizvoda: 1
Za obradu slijepih zakovica Ø 3,2 mm, 4 mm, 4,8 mm od aluminija, bakra, čelika i nehrđajućeg čelika
  • Promjer zakovice min./max.: 3,2-4,8 mm
  • Materijal: čelik
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Promjer zakovica Materijal Težina
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0915 11 091511Ručna kliješta za zakovice ZEBRA sa dugim nastavkom, 3,2 - 4,8 mm 3,2-4,8 mm Čelik 630 g
1 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena