Tipla za lake konstrukcije W-KL
Tipla od ABS plastike za sekundarnu montažu.
  • Materijal: ABS
  • Promjer tiple: 18 mm
  • Opis tipa: W-KL
  • Nominalni prečnik burgije (d0): 10 mm
  • Potreban promjert vijka za ivericu: 4,5-6 mm
  • Promjer rupe u komponenti (d Bau): 6,5 mm
  • Min./max. otportnost na temperaturu: -40°C do 80°C
  • Minimalna debljina komponente (d): 80 mm
  • Dubina ugradnje (hs): 50 mm
  • Središnja udaljenost (a): 100 mm
Tipla za lake konstrukcije W-KL
Tipla za lake konstrukcije W-KL
Dostupni broj proizvoda: 1
Tipla od ABS plastike za sekundarnu montažu.
  • Materijal: ABS
  • Promjer tiple: 18 mm
  • Opis tipa: W-KL
  • Nominalni prečnik burgije (d0): 10 mm
  • Potreban promjert vijka za ivericu: 4,5-6 mm
  • Promjer rupe u komponenti (d Bau): 6,5 mm
  • Min./max. otportnost na temperaturu: -40°C do 80°C
  • Minimalna debljina komponente (d): 80 mm
  • Dubina ugradnje (hs): 50 mm
  • Središnja udaljenost (a): 100 mm
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Materijal Promjer tiple (Ø) Tipski opis Nominalni promjer burgije (d0)
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0903 50 090350Tipla za lake konstrukcije W-KL, 18X50mm ABS 18 mm W-KL 10 mm
100 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena