Stropni ekser, ostali
Višenamjenski stropni ekser za viseće stropove, metalne profile i limove debljine do 5 mm, primjenjiv na zidu, podu i različitim vrstama materijala poput betona, prirodnog kamena i cigle
  • Materijal: Čelik
  • Površina: Pocinčana
  • Promjer tiple (Ø): 6 mm
  • Ukupna dužina tiple (L): 40 mm
  • Max. visina pričvršćenja (da): 4,5 mm
Stropni ekser, ostali
Stropni ekser, ostali
Dostupni broj proizvoda: 1
Višenamjenski stropni ekser za viseće stropove, metalne profile i limove debljine do 5 mm, primjenjiv na zidu, podu i različitim vrstama materijala poput betona, prirodnog kamena i cigle
  • Materijal: Čelik
  • Površina: Pocinčana
  • Promjer tiple (Ø): 6 mm
  • Ukupna dužina tiple (L): 40 mm
  • Max. visina pričvršćenja (da): 4,5 mm
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Materijal Površina Promjer tiple (Ø) Ukupna dužina tiple (L)
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0905 3645000 09053645000Stropni ekser, ostali, 6X40 Čelik Pocinčana 6 mm 40 mm
500 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena