Zaštitne rukavice za zaštitu od posjekotina W120 Nivo C
Univerzalna, vrlo udobna rukavica za zaštitu od posjekotina sa dodatnim ojačanjem u pregibu palca, sTouchScreen mogućnosti
  • Materijal obloge: HDPE/staklena vlakna/poliester/elastan
  • Materijal presvlake: nitrilna pjena
  • Norme: EN 388, EN 420
  • Otpornost na rezanje prema ISO 13997: C
  • Kategorija: II
Zaštitne rukavice za zaštitu od posjekotina W120 Nivo C
Zaštitne rukavice za zaštitu od posjekotina W120 Nivo C
Dostupni broj proizvoda: 1
Univerzalna, vrlo udobna rukavica za zaštitu od posjekotina sa dodatnim ojačanjem u pregibu palca, sTouchScreen mogućnosti
  • Materijal obloge: HDPE/staklena vlakna/poliester/elastan
  • Materijal presvlake: nitrilna pjena
  • Norme: EN 388, EN 420
  • Otpornost na rezanje prema ISO 13997: C
  • Kategorija: II
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Veličina Kategorija rizika Materijal obloge Materijal premaza
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0899 403610 0899403610Zaštitne rukavice za zaštitu od posjekotina W120 Nivo C, VEL.10 10 II HDPE/staklena vlakna/poliester/ealstin Nitrilna guma
6 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena