Zaštitne rukavice za zaštitu od posjekotina W120 Nivo C, VEL.10

RUKAVICE-ZAŠTIT-(W120)-(NIVO C)-VEL.10

Art.-Nr.  0899 403610 | EAN: 4056807894164
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
6 kom
6  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Univerzalna, vrlo udobna rukavica za zaštitu od posjekotina sa dodatnim ojačanjem u pregibu palca, sTouchScreen mogućnosti
Idealno za rukovanje uređajim sa ekranom osjetljivim na dodir

Otpornost na rezanje prema ISO 13997: Kategorija C
Ocjena po EN 388 standardu: 2.X.4.2.C
Kategorija rizika: II
Materijal obloge: HDPE/staklena vlakna/poliester/ealstin
Materijač premaza: Nitrilna pjena

Maksimalna udobnost
Izuzetno prozračan premaz od nitrilne pjene

Dodatno pojačanje u pregibu palca
Produženi vijek trajanja

Optimalno pristajanje i izvanredna taktilna osjetljivost i osjetljivost na dodir

Prikladno za precizan rad u suhim uvjetima s visokim zahtjevima za zaštitu od posjekotina

Područje primjene:
Rad u suhim radnim područjima sa zaštitnim naprezanjima od posjekotina, npr. skladištenje i komisioniranje, održavanje, industrija metala i stakla, industrija reciklaže.

Slični proizvodi