
Funkcionalna, udobna i topla jakna sportskog dizajna.
Ripstop tkanina (visoka otpornost na cijepanje), lagana, robusna i prozračna, vodootporna (vodeni stub od 5.000 mm).
2 prednja džepa, 2 unutrašnja džepa i prsni džep.
Prekriveni vodootporni prednji patentni zatvarač i lijepljeni šavovi.
Visoka kragna, podesive manžetne i donji rub, odvojiva kapuljača.
Vanjska jakna certificirana prema EN 343, klasa 3/3.
Odvojiva flis jakna s 2 džepa i podstavljenim rukavima.
Materijal: 100% poliester
Težina tkanine po m²: 160 g
Norme: EN 343
Materijal unutrašnje jakne: 100% poliester
Težina premaza unutrašnje jakne po m²: 240 g
Može se prati na: 40 °C
Upute za održavanje: Ne izbjeljivati, ne sušiti u sušilici, ne peglati, ne hemijski čistiti.
Ripstop tkanina (visoka otpornost na cijepanje), lagana, robusna i prozračna, vodootporna (vodeni stub od 5.000 mm).
2 prednja džepa, 2 unutrašnja džepa i prsni džep.
Prekriveni vodootporni prednji patentni zatvarač i lijepljeni šavovi.
Visoka kragna, podesive manžetne i donji rub, odvojiva kapuljača.
Vanjska jakna certificirana prema EN 343, klasa 3/3.
Odvojiva flis jakna s 2 džepa i podstavljenim rukavima.
Materijal: 100% poliester
Težina tkanine po m²: 160 g
Norme: EN 343
Materijal unutrašnje jakne: 100% poliester
Težina premaza unutrašnje jakne po m²: 240 g
Može se prati na: 40 °C
Upute za održavanje: Ne izbjeljivati, ne sušiti u sušilici, ne peglati, ne hemijski čistiti.
Jakna otporna na vremenske uvjete, TALLIN 3U1
Dostupni broj proizvoda: 6
Funkcionalna, udobna i topla jakna sportskog dizajna.
Ripstop tkanina (visoka otpornost na cijepanje), lagana, robusna i prozračna, vodootporna (vodeni stub od 5.000 mm).
2 prednja džepa, 2 unutrašnja džepa i prsni džep.
Prekriveni vodootporni prednji patentni zatvarač i lijepljeni šavovi.
Visoka kragna, podesive manžetne i donji rub, odvojiva kapuljača.
Vanjska jakna certificirana prema EN 343, klasa 3/3.
Odvojiva flis jakna s 2 džepa i podstavljenim rukavima.
Materijal: 100% poliester
Težina tkanine po m²: 160 g
Norme: EN 343
Materijal unutrašnje jakne: 100% poliester
Težina premaza unutrašnje jakne po m²: 240 g
Može se prati na: 40 °C
Upute za održavanje: Ne izbjeljivati, ne sušiti u sušilici, ne peglati, ne hemijski čistiti.
Ripstop tkanina (visoka otpornost na cijepanje), lagana, robusna i prozračna, vodootporna (vodeni stub od 5.000 mm).
2 prednja džepa, 2 unutrašnja džepa i prsni džep.
Prekriveni vodootporni prednji patentni zatvarač i lijepljeni šavovi.
Visoka kragna, podesive manžetne i donji rub, odvojiva kapuljača.
Vanjska jakna certificirana prema EN 343, klasa 3/3.
Odvojiva flis jakna s 2 džepa i podstavljenim rukavima.
Materijal: 100% poliester
Težina tkanine po m²: 160 g
Norme: EN 343
Materijal unutrašnje jakne: 100% poliester
Težina premaza unutrašnje jakne po m²: 240 g
Može se prati na: 40 °C
Upute za održavanje: Ne izbjeljivati, ne sušiti u sušilici, ne peglati, ne hemijski čistiti.
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|
| M411 176000 | Jakna otporna na vremenske uvjete, TALLIN 3U1, Crna, vel.S | |
| M411 176001 | Jakna otporna na vremenske uvjete, TALLIN 3U1, Crna, vel.M | |
| M411 176003 | Jakna otporna na vremenske uvjete, TALLIN 3U1, Crna, vel.XL | |
| M411 176004 | Jakna otporna na vremenske uvjete, TALLIN 3U1, Crna, vel.XXL | |
| M411 176005 | Jakna otporna na vremenske uvjete, TALLIN 3U1, Crna, vel.3XL | |
| M411 176010 | Jakna otporna na vremenske uvjete, TALLIN 3U1, Crna, vel. XS | |
Please login to Webshop to report a bug

