Jakna otporna na vremenske uvjete, TALLIN 3U1, Crna, vel.XL

JAKNA-KIŠN-KAPU-TALLINN-3U1-CRN-VEL.XL

Art.-Nr.  M411 176003 | EAN: 4251012157350
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Zimska jakna 3u1 TALLIN.


• Udobna, topla i višefunkcionalna jakna sportskog dizajna
• Spoljašnji materijal: 100% poliester, cca 160 g/m2
• Unutrašnji materijal: 100% poliester, cca 240 g/m2
• Lagana, izdržljiva, vodoodbojna tkanina (WC 5000 mm)
• 2 bočna džepa za ruke ,1 džep na grudima sa patent zatvaračem i 2 unutrašnja džepa
• Veliki ovratnik, podesive manžete, odvojiva kapuljača
• Odvojiva jakna od flisa sa 2 džepa i podstavljenim rukavima

Slični proizvodi