Jakna za kišu Cetus, Antracit, Vel.3XL

JAKNA-ZA-KIŠU-CETUS-ANTRACITSIVA-VEL.3XL

Art.-Nr.  M411 286005 | EAN: 4251596888220
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Prozračna, vodootporna i vjetrootporna kišna jakna s produženim leđima, osigurava dovoljnu udobnost

100% poliester Oxford, 190 g/m2

Certificirano u skladu s EN343 klasa 3:3,


STANDARD 100 OEKO-TEX®

Vodeni stub: 10.000 mm
Zračni stub: 1.000 g/m2/h
  • Komfort fit kroj
  • Visoka kragna
  • Postavljena, odvojiva kapuljača sa mogućom regulacijom širine prednjeg poruba zahvaljujući ušivanoj elastičnoj uzici sa stoperima
  • Prednje kopčanje na dugi patentni zatvarač sa preklopom
  • 2 velika bočna džepa sa patent zatvaračem, unutrašnji džep
  • 1 prsni džep sa patent zatvaračem
  • Podesive manžetne na rukavima
  • Zip-in opcija za Cetus jaknu od flisa
  • Ventilacija ispod pazuha
  • Oznaka za identifikaciju uposlenika
  • Može se prati na 40°C max
  • Ne izbjeljivati, peglati na niskoj temperaturi, normalno sušenje u sušilici, nije prikladno za hemijsko čišćenje

Slični proizvodi