ASSY 4 CSMP vijak upuštene glave sa glodačkim džepovima i RW prihvatom, puni navoj, čelik pocinčani, 5X35/30mm

VIJAK-UPGL-GLOD-DRVO-RW20-(A3K)-5X35/30

Art.-Nr.  0190 05035 | EAN: 4061975678935
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
500 kom
500  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Univerzalni vijak sa punim navojem za brzo i trajno pričvršćivanje drvo–drvo spojeva ili metal–drvo pričvršćivanja u konstrukciji namještaja, unutrašnjoj gradnji ili drvnoj konstrukciji u zatvorenim, suhim ili zaštićenim prostorima

Idealni prijenos snage zahvaljujući RW pogonu

  • Veća snaga zahvaljujući većoj kontaktnoj površini na bitu
  • Veća stabilnost, rad jednom rukom i precizno pozicioniranje zahvaljujući uskom ležištu i savršenom prijanjanju bita
  • Manje promjena bita — jedan bit za više dimenzija vijaka
  • Kompatibilnost s prethodnim AW pogonom
Bez pretjeranog zatezanja ili oštećenja navoja, uz veliki napredak uvrtanja
  • Veći prijenos sile u tvrdim vrstama drveta zahvaljujući ojačanoj, asimetričnoj geometriji grube navojske površine
  • Bolje prijanjanje zahvaljujući višim bokovima navoja
Gladak početak navoja osigurava optimalno urezivanje i „hvatanje” vijka
  • Smanjen efekat cijepanja drva zbog pomjerajućeg djelovanja kupolastih glodajućih elemenata na vrhu
  • Smanjeno trenje pri rotaciji navoja omogućava smanjenje potrebne sile uvrtanja
Visoke vrijednosti čvrstoće i žilavosti
  • Prilagođena toplinska obrada garantuje visoke vrijednosti čvrstoće i veliku žilavost
  • Materijal: Kaljeni čelik
  • Površina: Pocinkovan
  • RoHS usklađenost: Da

Slični proizvodi