ASSY 4 CSMP upuštena glava sa glodačkim džepovima i RW prihvatom, djelimični navoj, čelik pocinčani, 10X180/100mm

VIJAK-UPGL-GLO-DRV-RW40-(A3K)-10X180/100

Art.-Nr.  0190 110180 | EAN: 4061975679260
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
50 kom
50  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Univerzalni vijak za brzo pričvršćivanje spojeva drvo-drvo bez zazora u izradi namještaja, dizajnu interijera ili konstrukciji od drva u suhim zatvorenim ili vlažnim prostorima

Idealan prijenos snage zahvaljujući RW pogonu
  • Kompatibilnost s prethodnim AW pogonom
  • Manje izmjena bitova, 1 bit za mnoge promjere vijaka
  • Više stabilnosti, rad jednom rukom, precizno pozicioniranje zahvaljujući efektu utikača i savršenom pristajanju nastavka
  • Više snage zahvaljujući većoj kontaktnoj površini na svrdlu
Značajno smanjenje napora potrebnog pri uvrtanju vijka
  • Učinak malog razmaka kada je osovina uronjena zbog efekta glodanja pomaka kod čeonog glodala
  • Minimiziran rizik od loma vijka zbog velikog prekidnog momenta
  • Mali rizik od ozljeda od metalnih strugotina koje strše zahvaljujući integraciji glodala u navoj
  • Visoka zaštita alata za obradu
Maksimalna zaštita od prekomjernog zakretnog momenta s visokim učinkom posmaka
  • Veći prijenos snage u tvrdom drvetu zahvaljujući ojačanoj, asimetričnoj geometriji boka navoja grubog navoja
  • Bolje sidrenje zahvaljujući višim bokovima navoja
Lagano pokretanje navoja osigurava optimizirano bušenje i grizanje vijka
  • Učinak malog razmaka zbog efekta pomicanja kupolastih elemenata za glodanje u vrhu
  • Uvrtanje navoja uz minimalno trenje omogućuje smanjenje sile uvrtanja
Visoke vrijednosti čvrstoće i duktilnosti
  • Usklađena toplinska obrada jamči visoke vrijednosti čvrstoće i istovremeno osigurava visoku duktilnost
Dokaz izvedbe
  • Odobrenje prema ETA-11/0190
Napomena
Za planiranje i mjerenje vaše instalacije preporučamo korištenje Würth softvera ili odgovarajućih pomagala za projektiranje. Dimenzije ASSY vijaka mogu se odrediti u Würthovom softveru za drvenu konstrukciju počevši od ∅ 5 mm. Nemojte koristiti vijak na mjestima koja su izravno izložena ili u vlažnim prostorijama s atmosferom koja sadrži plinoviti klor. Kada se koristi na otvorenom i u prostorijama koje su stalno izložene visokoj vlažnosti, molimo koristite ASSY 4 A2 ili A4 vijke od nehrđajućeg čelika i, u atmosferama koje sadrže klor, HCR vijke od nehrđajućeg čelika. ASSY 4, ASSYplus 4 i ASSYplus 4 VG vijci za ivericu optimizirani su za upotrebu u drvu i materijalima na bazi drva. Za primjene u plastičnim tiplama gdje je također moguće smanjenje nosivosti, koristite samo vijke bez optimiziranog vrha navoja (vrh rezača čašice, vrh svrdla, utor za struganje itd.), kao što su ASSY D vijci s upuštenom glavom ili lopaticom glava.

Slični proizvodi