WÜPOFAST 2.0 vijak upuštene glave sa PZ prihvatom i djelimičnim navojem, čelik pocinčani, 4,5X35/21mm

VIJAK-UPGL-GLO-DRV-RN-Z2-(A3K)-4,5X35/21

Art.-Nr.  0198 614535 | EAN: 4050641432186
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
500 kom
500  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Vijak za drvo WUPOFAST 2.0, pocinčani čelik, djelimični navoj, upuštena glava, PZ prihvat.

Ravna upuštena glava

  • Pogodno za drvo i okov
  • Vijak se pričvršćuje bez oštećenja premaza

Površina

  • Pocinčana, plavo pasivirana
  • Veća debljina sloja površinske zaštite od Dm 4 x 20 mm, min. 8μm (A3K)
  • Bez kroma-VI

PZ prihvat

  • Najpopularniji pogon na tržištu
  • Dobro umetanje / centriranje
  • Dobro prianjanje
  • Poboljšana preciznost pogona

Glodački džepovi

  • Minimum oštećenja na laminiranim površinama drveta
  • Manje strugotine na površini

(Djelimični navoj; puni navoj od D = 5,0 mm, L = 50 mm)

Regularni jednovojni/grubi navoj

  • Navoj sitnog koraka na malim vijcima za bolje prijanjanje iverice
  • Navoj s velikim korakom za brže uvrtanje

Vretenasto glodalo

  • Minimizira potrebni obrtni moment zavrtanja
  • Čuva alat za zavrtanje

(Od D = 5,0 mm, L = 70 mm)

Prednja glodačka rebra i poboljšan vrh vijka

  • Omogućuje optimalan kontakt bez klizanja
  • Bolje pričvršćenje vijka zahvaljujući visokom momentu odvrtanja
  • Manje napora potrebno je tokom uvrtanja zahvaljujući smanjenju trenja
  • Vrlo dobra priprema u vidu inicijalnog bušenja
  • Prevencija cijepanja drveta

(Od L ≥ 16 mm)

Dokaz o izvedbi

  • Građevinski proizvod sa CE oznakom
  • Statičke vrijednosti prema EN 14592 sa deklaracijom o ozvedbi
  • Provjerena kvaliteta, statički izračunata
  • Utisnuto „W“ na glavi radi prepoznavanja

Slični proizvodi