WÜPOFAST 2.0 vijak upuštene glave sa PZ prihvatom i djelimičnim navojem, čelik pocinčani, 5X80/50mm
VIJAK-UPGL-GLOD-DRVO-GN-Z2-(A3K)-5X80/50
Art.-Nr. 0198 61580 | EAN: 4050641432285

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Vijak za drvo WUPOFAST 2.0, pocinčani čelik, djelimični navoj, upuštena glava, PZ prihvat.
Ravna upuštena glava
- Pogodno za drvo i okov
- Vijak se pričvršćuje bez oštećenja premaza
Površina
- Pocinčana, plavo pasivirana
- Veća debljina sloja površinske zaštite od Dm 4 x 20 mm, min. 8μm (A3K)
- Bez kroma-VI
PZ prihvat
- Najpopularniji pogon na tržištu
- Dobro umetanje / centriranje
- Dobro prianjanje
- Poboljšana preciznost pogona
Glodački džepovi
- Minimum oštećenja na laminiranim površinama drveta
- Manje strugotine na površini
(Djelimični navoj; puni navoj od D = 5,0 mm, L = 50 mm)
Regularni jednovojni/grubi navoj
- Navoj sitnog koraka na malim vijcima za bolje prijanjanje iverice
- Navoj s velikim korakom za brže uvrtanje
Vretenasto glodalo
- Minimizira potrebni obrtni moment zavrtanja
- Čuva alat za zavrtanje
(Od D = 5,0 mm, L = 70 mm)
Prednja glodačka rebra i poboljšan vrh vijka
- Omogućuje optimalan kontakt bez klizanja
- Bolje pričvršćenje vijka zahvaljujući visokom momentu odvrtanja
- Manje napora potrebno je tokom uvrtanja zahvaljujući smanjenju trenja
- Vrlo dobra priprema u vidu inicijalnog bušenja
- Prevencija cijepanja drveta
(Od L ≥ 16 mm)
Dokaz o izvedbi
- Građevinski proizvod sa CE oznakom
- Statičke vrijednosti prema EN 14592 sa deklaracijom o ozvedbi
- Provjerena kvaliteta, statički izračunata
- Utisnuto „W“ na glavi radi prepoznavanja






















