Utična obujmica za kablove, 7-12 mm

OBUJMICA-UTIČNA-SIVA-(7-12MM)

Art.-Nr.  0593 503 | EAN: 4024835073059
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
200 kom
200  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Utična obujmica za osiguranje kablova NYM 3 x 1,5 i 5 x 1,5 na beton ili puni kamen bez primjene eksera.

Karakteristike:
  • Utična obujmica se koristi gdje god nije moguće raditi sa normalnim obujmicama sa ekserom
  • Robusna izvedba
  • Veoma lako za rukovanje: bušenje - umetanje - završeno
  • Bez halogena i silikona
  • Temperaturna postojanost: -30°C do +80°C (kratkotrajno do +120°C)
  • Boja: siva (RAL 7035)
  • Materijal: Poliamid 6.0
Montaža:
  • Izbušiti rupu od 5 mm - Čekićem ukucati utičnu obujmicu
  • Izbušiti rupu od 6 mm - Manuelno utisnuti utičnu obujmicu

Slični proizvodi