OBUJMICA-UTIČNA-DVOSTRANA-SIVA-(7-12MM)
br. art. 0593 504

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Utična obujmica za osiguranje kablova NYM 3 x 1,5 i 5 x 1,5 na beton ili puni kamen bez primjene eksera.
Karakteristike:
Karakteristike:
- Utična obujmica se koristi gdje god nije moguće raditi sa normalnim obujmicama sa ekserom
- Robusna izvedba
- Veoma lako za rukovanje: bušenje - umetanje - završeno
- Bez halogena i silikona
- Temperaturna postojanost: -30°C do +80°C (kratkotrajno do +120°C)
- Boja: siva (RAL 7035)
- Materijal: Poliamid 6.0
- Izbušiti rupu od 5 mm - Čekićem ukucati utičnu obujmicu
- Izbušiti rupu od 6 mm - Manuelno utisnuti utičnu obujmicu



