Dvostruki bit, TX s rupom, precizno inženjerstvo, TX10, TX15

BIT-DVOST.-PREC.-RUPA-TX10/TX15-LO-4X28MM

Art.-Nr.  0614 480501 | EAN: 4062856134731
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
3 kom
3  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Dvostrki bit-umetak Torx sa rupom za precizno inženjerstvo dužine 28mm
Specijalni alat za odvijač sa više bitova
  • Standardna 6-ugaona drška od 4mm
  • Praktična kombinacija dvije različite vrste bitova
Robusni bit
  • S2 materijal sa pocinčanom površinom osigurava vijek trajanja daleko iznad prosječnog
  • Dugoročna upotrebljivost bitova smanjuje troškove zamjene i skladištenja

 

Slični proizvodi