Bit TX sa rupom, 10 mm, TX20

BIT-TX20-RUPA-L30MM

Art.-Nr.  0614 78820 | EAN: 4038898913351
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Bit umetak 6-ugaoni 10mm sa rupom u Torx pogonu ZEBRA 

Robusni bit za većinu TX vijaka
  • Čelični nastavak osigurava dug radni vijek
Dužina: 30mm

Upotreba:

  • Auto i kargo branša

Slični proizvodi