Mašinski ureznik za prolaznu rupu u inoxu, HSCO Neotap zeleni, M12

UREZNIK-PROL.RUPA-NEOTAP-HSCO-ZELENI-M12

Art.-Nr.  0655 701200 | EAN: 4065746722506
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Inovativni specijalista za opću, široku primjenu u čelicima čvrstoće do 1200 N/mm2.

Novorazvijena geometrija koja kombinuje lijevu spiralu i spiralni ulaz
Optimizirano, pouzdano uklanjanje strugotine.

Homogenizirana struktura površine zahvaljujući najnovijem procesu završne obrade
Izvrsno uklanjanje strugotine.

Do 30 % duži radni vijek od konvencionalnih mašinskih ureznika

Precizno skrojen za čelične materijale

Dostupno isključivo kod Wurth-a

Održivo pakovanje proizvoda izrađeno od 100 % PCR (plastika reciklirana iz kućnog otpada), 100 % reciklirajuće i Cradle to Cradle Certified® Bronze

Upute
Prije okretanja nareznice u suprotnom smjeru, neophodno je da cijeli spiralni vrh alata bude izvan rupe. Ako se toga ne pridržavate, postoji opasnost od pucanja oštrica ili lomljenja alata.


Napomena
Prilikom rezanja navoja potrebno je dodati dovoljno rashladne tekućine i maziva.



Tip navoja: Metrički navoj
Materijal obrade: Čelik
Tip otvora: Prolazni otvor dubine ≤ 3xD
Prikladno za tip mašine: Obradni centri za glodanje/bušenje, stubne bušilice
Kvalitet: ZEBRA-Premijum
Rezni materijal: HSCo
Površina: Bez površinske zaštite
Oblik: D
Oblik drške: Cilindrični sa 4-ugaonim pogonom
Tolerancija ureznika: ISO 2X (6HX)
Prikladno za zateznu čvrstoću: do 1200 N/mm2
Radni vijek: ●●●○
Tačnost navoja: ●●●●
Svestranost: ●●○○
Ponašanje pri rezanju: ●●●○
Stvaranje strugotine: ●●●○
Pod-skupina materijala: Opći konstrukcioni čelici, nelegirani čelici za kaljenje
Sistem označavanja bojom: Plavi (za čelik)

Slični proizvodi