Brusna ploča za nehrđajući čelik Longlife, D125X7,0 mm

PLOČA-BRUS-LL-ZEL-A2-KRI-D125X7-R22,2MM

Art.-Nr.  0670 181257 | EAN: 4038898432388
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
25 kom
25  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

ZEBRA Longlife brusni disk zelene boje za obradu nehrđajućeg čelika.

  • Teži klasi tvrđih brusnih diskova
  • Bez primjesa željeza, hlora i sumpora (< 0,1%)
  • Primjenjivo za KWU Klasu II (npr. cijevni vodovi i izrada reaktora)
  • Odlična trajnost uz istovremeno najbolje osobine brušenja (odnošenja materijala)
  • Brusni disk velike efikasnosti, sa smolnim vezivom ojačane vlaknastim materijalom
  • Za ručno brušenje električnim i pneumatskim brusilicama
  • Jako mala mogućnost pucanja
  • Uske tolerancije i dobra balansiranost
  • Max. obodna brzina 80 m/s
  • Odgovara najnovijim sigurnosnim zahtjevima evropskih normi EN 12413 i OSA (Organizacija za sigurnost alata za brušenje) Područje primjene: Brušenje ivica, skidanje srha, čišćenje zavarivačkih šavova i dr.

Slični proizvodi