Mali valjak Profi, Š150mm

VALJAK-PJEN-RADIJATOR-FINI-Š150MM

Art.-Nr.  0693 01142 | EAN: 4024835010733
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
10 kom
10  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Ultra fini pjenasti valjak za radijatore.

  • Za prihvat na ručki 6 mm
  • Izvedba: na strani ručke zaobljen
  • Oznaka: super fini
  • Širina 15 cm
  • Prečnik unutrašnji/vanjski: 10/35 mm

Slični proizvodi