Utična spojnica, priključak Komfor, S 2000, 8X12mm

NIPL-UTIČN-PNE-ČEL-7.2-BRZOTP-PU-8X12MM

Art.-Nr.  0699 100880 | EAN: 4048539290208
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
3 kom
3  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Priključna (utična) spojnica S2000 u čeličnoj izvedbi sa komfornim priključkom za Würth PU-crijeva.


Visoka brzina protoka do 2.100 l/min a max. radni pritisak od 16 bar
Omogućuju optimalnu dobavu komprimiranog zraka do potrošača. To rezultuje povećanjem produktivnosti i smanjenjem troškova energije.

Ergonomski dizajnirana čahura za zabravljivanje
Osigurava sigurno držanje i sprječava iskliznuće.

Mala spojna sila omogućuje rad jednom rukom
Samo minimalan napor je potreban za jednostavno, brzo i sigurno spajanje i rastavljanje.

Zračno zaptivni spoj
Niska potrošnja energije i visoka učinkovitost.

Kaljena čelična spojnica i čahura za zabravljivanje
Za maksimalni kapacitet opterećenja i dug radni vijek.

Izložene površine su kromirane, niklovane ili pocinčane
Visoka otpornost na koroziju i zaštita, čak i pod zahtjevnim uslovima.

Armature serije 2000 odgovaraju evropskom standardu i imaju nominalni prečnik 7,6 mm
Euro-profili su kompatibilni sa drugim pneumatskim armaturama.

Slični proizvodi