Traka sa zatezačem sa kandža-kukom Standard, 4T/L8m

TRAKA-ZATEZ-ŠPANER-KANĐA-4T-Š50MM-L8M

Art.-Nr.  0713 92 181 | EAN: 4011231706308
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Španer za osiguranje tereta sa kandžom.

  • Prema EN 12195-2
  • GS provjereno
  • Trake od poliestera
  • Primjena od -40OC do +100OC
  • Za brzo i jednostavno zatezanje Pažnja:
  • Stezne sigurnosne trake u boji ne odgovaraju 100% realnoj boji
  • Kontinuirana upotreba na kiši može dovest do pojave blagog blijeđenja

Slični proizvodi